EARTH MAN
異径中間ソケット
(1件のレビュー)
用途
サイズの異なる外ねじと外ねじを接続
形状
異径中間ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc(PT)
仕上
メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06465567
A3307
Rc1/8(PT1/8)×Rc1/4(PT1/4)
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
06465576
A3308
Rc1/4(PT1/4)×Rc3/8(PT3/8)
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
06465585
A3309
Rc3/8(PT3/8)×Rc1/2(PT1/2)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください