EARTH MAN
異径中間プッシング
用途
パイプ径の段下しに
形状
異径中間プッシング
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
R(PT)、Rc(PT)
仕上
メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06465637
A3701
R1/4(PT1/4)×Rc1/8(PT1/8)
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06465646
A3702
R3/8(PT3/8)×Rc1/4(PT1/4)
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06465655
A3703
R1/2(PT1/2)×Rc1/4(PT1/4)
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06465664
A3704
R1/2(PT1/2)×Rc3/8(PT3/8)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください