ダイコート

ダイコート 日本曹達(日本ソーダ)

付着性に優れ、薬剤が付きにくい作物にもよく付着します。
浸透性がよくなり、葉の重なり等の間隙にも浸透し、薬剤の効果を十分に引き出します。
薬液を均一に付着させるので、作物の汚れが少なくなります。

仕様エタノール 火気厳禁 使用方法添加 種別展着剤 使用希釈倍率5ml/散布液10L(2,000倍) 有効成分ジオクチルスルホコハク塩ナトリウム 9.0% 、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル 30.0% 適応イミノクタジン酢酸塩剤・有機銅剤、イプロジオン剤等の殺菌剤 性状淡黄色澄明液体 PRTR法ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(PRTR・1種) 30.0% 適合作物薬液のつきにくい農作物等 農林水産省登録第(号)16643 毒劇区分普通物 内容量1本(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06526993 -
オープン
999
1,099 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする