焼き風味 ワイドクリンプ魚焼

焼き風味 ワイドクリンプ魚焼 - パール金属焼き風味 ワイドクリンプ魚焼 - パール金属
(1件のレビュー)

サンマやあじの開きが丸ごと焼ける!
セラミック入りで輻射熱を利用して焼きます。

材質本体/鉄(ほうろう) 焼きアミ/鉄(シリコーン樹脂塗装・ふっ素含有) ネットプレート/鉄(セラミック加工) 取手/フェノール樹脂質量(g)647寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×335×50耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06527648H-8881
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527648
2022-04-08
用途: 魚や肉の網焼き
教育・研究機関

大きなサイズでサンマやホッケも崩れずに焼けます。
安心できる定番商品です。
網と本体は長持ちしますが、間のセラミック網がボロボロになって交換します。
予備のセラミック網がもう1枚付属すれば、製品寿命が倍になると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする