パール金属
コンパクト ふっ素加工IH対応スクエア玉子焼
(2件のレビュー)
食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ
オール熱源対応
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂
質量(g)
293
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×135×50
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06528192
HB-2182
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください