パール金属
コンパクト 2層鋼ふっ素加工フライパン
食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ
オール熱源対応
外面ステンレス鋼+内面アルミニウムの本体2層鋼なので、焦げ付きにくく熱効率や保温性に優れています。
サイズ(cm)
14
材質
本体/ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金・・取手/フェノール樹脂
質量(g)
277
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
290×155×55
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06528235
HB-2187
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください