コンパクト 2層鋼ふっ素加工玉子焼

コンパクト 2層鋼ふっ素加工玉子焼 - パール金属

食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ
オール熱源対応
外面ステンレス鋼+内面アルミニウムの本体2層鋼なので、焦げ付きにくく熱効率や保温性に優れています。

サイズ(cm)12×14材質本体/ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金・・取手/フェノール樹脂質量(g)254寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×130×50表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06528253HB-2190
3,400
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする