コーヒーメーカー 珈琲通(魔法瓶タイプ)

コーヒーメーカー 珈琲通(魔法瓶タイプ) 象印マホービン
(2件のレビュー)

煮詰まりを防ぐので、おいしさ長持ち。「真空2重瓶(まほうびん構造)のステンレスサーバー」でヒーターを使わずに保温するので、煮詰まらずコーヒー本来のおいしさが長く楽しめます。ステンレスサーバーだから、丈夫で割れない、しかも省エネ保温。
コーヒーの濃さをお好みで調節できる「3段階濃度調節(マイルド・レギュラー・ストロング)」。レバーをスライドさせてお好みの濃さに抽出できます。
抽出後は自動で電源が切れる「自動OFF機能」
「浄水フィルター」。カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出します。(カルキ初期除去率98%)
はずせる「水タンク」。使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れラクラク簡単です。

容量(mL)675 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス 種別コーヒーカップ1~5杯 消費電力(W)650 電源100V 50/60Hz 本体質量(kg)2.4 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×315 機能温度調節(3段階)、はずせるスイングバスケット、はずせる水タンク、はずせるフィルターケース、しずくもれ防止機構 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06536583 EC-KT50 レッド
16,500
 
 
取扱い終了
06536592 EC-KT50 ダークグリーン
16,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06536583 EC-KT50 44107658 EC-KV50 EC-KV50 コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107658 コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06536583
2017-10-02
用途:
事務所用に使用

ステンレス保温を選びましたが残量が見えない為、事務所では以前使っていたガラス製の方が使いやすい。

対象商品:
06536583
2014-12-18
用途:
コーヒーを抽出するとき使用

最初は満足でしたが購入して間もないのに抽出中にあふれてくることが何度かありました
抽出のさい下の魔法瓶の中に抽出(コーヒー)がはいってなく下にあふれてた状態でした

こちらのやり方が悪いのかわからないので現時点では動作何度か確認してる次第です・・
欠陥商品??

MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする