こんがり倶楽部 オーブントースター ワイド

こんがり倶楽部 オーブントースター ワイド 象印マホービン

とびらがはずせるので、汚れが気になるガラスなどが、丸洗いできます。
上手にこんがり「もち焼きネット」 おもちがたれずに上手に焼けます。
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行22cm」、8インチ(20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22×20cm)
ハイパワー「1000W」、「はずせる焼き網」、「スライド式くず受け皿」

質量(kg)3.6 レッド 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×235 トレー内寸(mm)220×200 庫内寸法(mm)W270×D220×H110 タイマー15分 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01038993 ET-WA22
6,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする