電子音ブザー
消費電流(mA)MAX30
質量(g)2
応答時間MAX50msec
発振周波数2300±300Hz
保存温度範囲(℃)-40~+85
音圧レベル(dB)MIN85(at10cm)
動作温度範囲(℃)-40~+85
内容量1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 06539697
2022-03-01
- 用途:
- アンサーバック用
製造業
軽トラにキーレスを付けてバイク用のホーンを付けたのですが、音が大きすぎて近所迷惑だったため、日本メーカーのこのブザーを購入しました。音質は、もう少しだけ高い音だったら良いかなと思いますが合格点です。音量は、他に所有している車の純正アンサーバック音と変わらない感じです。防水でないのが心配ですが、端子部分はコーキングし、収縮チューブを5センチ程度被せて下向きに設置しました。
- 対象商品:
- 06539688
2020-04-28
- 用途:
- センサーアラーム用
小型で音量が心配であったが十分な音量がある。2、3メーター離れても十分に聞こえる。コストパフォーマンスが良い。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06539697
2020-07-18
- 用途:
- 古いホンダCD50のウインカブザーとして
カスタマーサービス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
古いバイクはウインカーのカチカチ音が有りません。ウインカーリレーは
2極タイプなので、配線を並列に延長してメーター付近に取付けました。
防水では無さそうなので、雨が掛かりにくい場所に設置。60キロで走ってもブザー音は聞こえます。某社のキットを買えば2500円ほどしますので、ハンダ付けの技術ある人は作って下さい。プラス・マイナスを逆に
接続すると音が出ませんので注意してね。作業は簡単ですよ。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06539697
2020-04-18
- 用途:
- 古い自動車のライト消し忘れアラームに使用
自動車・二輪車・自転車関連業
古い自動車のヘッドライト・スモールライトの消し忘れアラームに使用しました。
適度な音量で満足しています。
- 対象商品:
- 06539697
2019-12-25
- 用途:
- ライトの消し忘れ防止に
古い車のライトの消し忘れ防止に使用しました。
これとB接点リレーが有れば簡単に出来ます。
バッテリー上げる前にどうぞ
私は何度か救われました。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
 お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
 https://help.monotaro.com/app/ask
 書類名)
 1:SDS(MSDS)
 2:RoHS(2)
 3:非該当証明書
 4:ChemSHERPA
 5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
