チップ GT

チップ GT - 三菱マテリアル
チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質VP15KZ切刃長さ(mm)9.525穴の有無あり内容量1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06567216GTAT0330600R-VT VP15KZ-3.18
25,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567225GTAT0431200R-VT VP15KZ23.18
25,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567234GTAT0532000R-VT VP15KZ0.033.18
25,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567243GTAT0652000R-VT VP15KZ0.033.18
25,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567252GTAT0752000R-VT VP15KZ0.033.18
25,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567268GTAT0802000R-VT VP15KZ0.032.38
25,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567277GTAT0852000R-VT VP15KZ0.033.18
25,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567286GTAT0952000R-VT VP15KZ0.033.18
25,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06567295GTAT1002000R-VT VP15KZ0.032.38
25,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567304GTAT1102000R-VT VP15KZ0.032.38
25,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06567313GTAT1202000R-VT VP15KZ0.032.38
25,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567322GTAT1302000R-VT VP15KZ0.032.38
25,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567338GTAT1402000R-VT VP15KZ0.032.38
25,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06567347GTBT1503000R-VT VP15KZ0.033.18
25,200
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
06567356GTBT2003000R-VT VP15KZ0.033.18
25,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする