三菱マテリアル 三菱マテリアルの 切削工具 三菱マテリアルの チップ 三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) チップ RCMX チップ RCMX 注文コード 切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状- チップブレーカ- 材質MC5015 形状円形 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RCMX1204M0 MC5015 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06577445 RCMX1204M0 MC5015 ¥12,900 ¥7,998 ¥7,998 ¥8,798 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品説明動画 鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ 参考になった 旋盤用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ネガ 80°菱形 中切削 穴付きネガティブ 三菱マテリアル 税込¥8,248~ ¥7,498~ 鋼旋削用ローグレード材種 三菱マテリアル 税込¥6,598~ ¥5,998~ 旋削用インサート 80°菱形ポジ BC8220 三菱マテリアル 税込¥7,918 ¥7,198 旋削用インサート 55°菱形ネガ BC8220 三菱マテリアル 税込¥7,148 ¥6,498 旋削用CBNインサート(ネガ) 三菱マテリアル 税込¥5,938~ ¥5,398~ 旋削用インサート 35°菱形ポジ BC8220 三菱マテリアル 税込¥7,918 ¥7,198 高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 三菱マテリアル 税込¥7,148 ¥6,498 鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105 三菱マテリアル 税込¥8,248~ ¥7,498~ 旋削用インサート 55°菱形ポジ BC8220 三菱マテリアル 税込¥7,918 ¥7,198 旋削仕上げ切削用FPブレーカ付インサート コーテッドサーメット 三菱マテリアル 税込¥8,798 ¥7,998 旋削用インサート 80°菱形ネガ BC8220 三菱マテリアル 税込¥7,148 ¥6,498 旋削用インサート 35°菱形ネガ BC8220 三菱マテリアル 税込¥7,148 ¥6,498 旋削用CBNインサート(ポジ) 三菱マテリアル 税込¥6,598 ¥5,998 旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル 税込¥6,928~ ¥6,298~ 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル 税込¥6,598~ ¥5,998~ 旋削用インサート 80°菱形ネガ MC5125 三菱マテリアル 税込¥8,248~ ¥7,498~ 旋削用インサート(7°ポジ) 三菱マテリアル 税込¥13,178 ¥11,980 旋削高硬度鋼切削用 1コーナインサート CBN 三菱マテリアル 税込¥9,128 ¥8,298 旋削用インサート 正三角形ネガ BC8220 三菱マテリアル 税込¥9,238 ¥8,398 鋼旋削用ミドルグレード材種 三菱マテリアル 税込¥6,598~ ¥5,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)旋盤用旋盤用チップ円形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用チップひし形 旋盤用チップ三角形 旋盤用チップ正方形 旋盤用チップ長方形 旋盤用チップ平行四辺形 旋盤用チップ五角形 旋盤用チップ六角形 旋盤用チップ多角形 旋盤用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品