クリンビュー ガラスコートハイブリットストロング C-67

クリンビュー ガラスコートハイブリットストロング C-67 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
(22件のレビュー)

シリコーン系撥水剤の強力水弾きと、フッ素系撥水剤の耐久力をハイブリット。超撥水と長期持久。
グリップ・塗り面が2倍の大きさで、作業性に優れています。
油膜・虫や鳥のフン等の付着防止、雪や霜の付着も防止。

用途自動車外窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水コーティング。 タイプ塗り込みタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状水溶性 内容量1本(110mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06616417 20885
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06616417
2021-11-30
用途:
車の窓に
建設業・工事業

撥水性能もさることながら耐久性もなかなかのもの。
この値段でこの性能は非常に満足。

対象商品:
06616417
2021-11-14
用途:
運転
吉田鉄工所 様 (製造業)

洗車の時にいつも欠かさず使用してガラス磨いています。
高速ワイパーしないで雨の日運転できるので楽です!

対象商品:
06616417
2021-09-30
用途:
営業車のガラスに使ってます
製造業

ハイブリッドストロングを施工すると、降雨時の運転の疲れが軽減されますね。

対象商品:
06616417
2021-10-04
用途:
車のフロントウインドウ撥水処理
その他業種

おおむね期待通りの塗布しやすさ、撥水効果が得られました。維持性についてはこれからですが、楽しみにしています。

対象商品:
06616417
2021-09-01
用途:
車のメンテナンス
その他業種

月一度間隔でかさねがけしていますが雨弾きは素晴らしいてす。年一度位は完全におとしてから塗布した方が視界がクリアになります。

対象商品:
06616417
2021-05-05
用途:
フロントガラスの撥水コーティング

素晴らしい 撥水力です。
ガラス用コンパウンドで下処理してから使用しました。
普通の雨なら 時速40キロ位からワイパー不要になるくらい撥水します。
買って良かったです。

対象商品:
06616417
2021-03-05
用途:
バスの前面ガラス。
yamakawa speed 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めてこの商品を試しましたが施工後 何回か洗車もしワイパーも
少し作動させましたが変わらず撥水しております、広告どうりの
効果長持ちです。

対象商品:
06616417
2020-08-20
用途:
撥水コーティング時

下地処理(油膜とり)後に、ガラスに塗り込み、白く乾いたら濡れたタオルでふき取るタイプ。
ふき取りは、何度かタオルを濯いで、綺麗な面で丁寧にしないとムラが無くなりません。
その後は雨天後の再ムラは無い様です。
水滴の流れは非常に良好です。
デメリットは、フェルトヘッド円形でが大きい為、角まで濡れない事です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする