ケーブルホルダ

ケーブルホルダ SUS(エスユーエス) ケーブルホルダ SUS(エスユーエス) ケーブルホルダ SUS(エスユーエス) ケーブルホルダ SUS(エスユーエス)

新発想 ワンタッチで取り付けて、簡単にケーブルを出し入れできる便利な配線収納アイテム(DINレール用ホルダタイプ)

用途制御盤内や装置廻りの配線処理に最適 仕様DIN規格35mm幅レール用 内容量1パック(20個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06678105 MNF-R3W
オープン
2,498
アウトレット
2,748 (税込)
当日出荷
06678114 MNF-R2W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする