オーシン
IH蓄熱軽量ステーキ皿
IH対応「軽量」ステーキ皿で蓄熱調理
キズに強いセラミック塗装タイプと焦げ付きにくいフッ素コートタイプのステーキ皿です。厚みのあるアルミに発熱体を鋳込む方式で、素早く蓄熱します。
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
タイプ
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06711967
B16012529
1
200
40
セラミック塗装
25
¥
10,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06712003
B16012805
1.4
240
42
セラミック塗装
27
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06711976
B16012530
0.65
200
33
セラミック塗装
25
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
06711985
B16012528
1
200
40
フッ素コート
25
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
06711994
B16012527
0.65
200
33
フッ素コート
25
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください