気密防水 日東全天テープ 両面

気密防水 日東全天テープ 両面 まつうら工業
(2件のレビュー)

折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる

長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ 再生紙使用マーク適合 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06713333 - 黒(基材) 15 20 0.4 不織布 9.6N/10mm 気密防水、耐久性、屋外使用可
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06713333
2023-03-04
用途:
リフォーム工事に

様々な幅のレパートリーがあるので各種揃えました。安価ですので助かります。

対象商品:
06713333
2018-12-13
用途:
作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする