アズワン
真空トラップ(大容量タイプ)
大容量の捕集が可能です。
仕様
分離型
材質
ガラス
全長(mm)
135×360
接続口径(Φmm)
内径×外径:9.6×12
アズワン品番
1-6147-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06713507
VST-5025
¥
28,600
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください