立体ソリッドマスク

立体ソリッドマスク ヨック
(2件のレビュー)

花粉・バクテリアをしっかり防ぐ!

用途
3層構造で優れた捕集率を実現
口元の隙間が息苦しさを軽減
耳かけにウレタン系ゴムを使用し着け心地を確保
立体構造なので顔の形にフィット
材質
表地裏地:ポリプロピレン、スパンボンド
フィルター:ポリプロピレン、メルトブロー
ゴム紐:ウレタン系ゴム
寸法(cm)(中身)縦20×横14
注意
※本品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※ご使用後、本品を破棄する場合は、お住まいの地域自治体の指示に従ってください。
※本品は有毒な粉塵やガス等の発生する場所でのご使用はできません。
※万一、かゆみ・カブレ等の症状が発生した場合は直ちにご使用をやめ、医師にご相談ください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでのご使用はおやめください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひもタイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06714277 - 1袋(10枚) - - - - -
300
 
 
取扱い終了
06714286 - 1袋(5枚) 簡易マスク 立体型 耳かけ 3層 花粉・ウイルス等
150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2018-02-12
用途:
接客業務
サービス業

色々多種多様なマスクを購入しましたが、私は、このマスク以外は付ける気がしません。付け心地が良く、息苦しさや耳への負担も少なく終日可能です。在庫が減少したら、迷わず再購入しています。人それぞれ感じ方は違いますが、安価なので、1袋購入して試される事をお勧めします。

対象商品:
06714286
2017-03-19
用途:
粉塵が舞う作業
その他業種

うーん…
安物なりの性能でしょうか。
鼻の横、目の下あたりの隙間から、粉塵を呼吸してしまいます。
折角のマスクなのに、いまひとつ密閉度が足りない。
(針金入ってるタイプに劣る)

本来はそういう用途ではないのでしょうけど、
私は高価な粉塵マスクを購入するほどの使用頻度でもないですし、使い捨ての安物を普段使っています。

この製品は『花粉』や『ウイルス・バクテリア』の類いを防げるとは到底思えません。
まあ、本人が病気の時に咳やくしゃみで飛沫を撒き散らさない用途には使えると思います。
すると、料理関係の作業時には使えるのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする