エアーラチェットミニ

エアーラチェットミニ モノタロウ
(41件のレビュー)

軽量コンパクトなエアラチェットです。狭い場所のボルトにも対応できます。

用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 最大トルク(N・m)40 付属品1/4カプラー 質量(g)482 タイプ後方排気 差込角(mm)9.5 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 内容量1台
取扱説明書:
注意
※用途以外の使用は避けてください。
※40Nm以上のトルクをかけないでください。故障の原因となります。
※推奨ソケットはM10、M12です。M14以上のソケットを使用されると故障の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06715634 M-5205
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06715634 M-5205 58285475 - - エアーラチェットミニ モノタロウ 58285475 エアーラチェットミニ モノタロウ 1台 6,998 税込7,698 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06715634
2022-01-06
用途:
作業用工具として

手のひらサイズなので狭いところに使える。トルクはそんなに強くはないが細いボルトなら楽に外せる。締め付け時はハンド工具を使っている

対象商品:
06715634
2020-09-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで握った感じも手に馴染み使い易そうなのですが、最大トルクが40Nmでありながら注意書きの「40Nm以上のトルクを掛けると故障の原因になります」は余りにも余裕が無く今後の耐久性にも不安を感じますが大丈夫なのでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
06715634
2020-02-12
用途:
修理車の整備
株式会社ボンピートンボイ 様

以前使っていた物が壊れてしまい、急遽必要になってしまったのですが最初間に合わせのつもりで発注したけれど、今の所から回りもせず十分使用に耐えています、このまま使い続けられればとても良い商品だと思います

対象商品:
06715634
2019-03-13
用途:
車の修理
有限会社 オカベオート 様

使い始め何度か空気抜けして回転しないことがありましたが、最近はスムーズに使えています、この値段で、この使い勝て、全然OKです。

2人が参考にしています
対象商品:
06715634
2019-04-08
用途:
自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

たまに噛んで回らなくなる、手で軽く回してやると復活する、まぁ値段が安いのでしょうがない、十分つかえる

1人が参考にしています
対象商品:
06715634
2018-12-25
用途:
車の部品 脱着など
塩屋自動車板金塗装工場 様

車部品 脱着などに使って 小まめで便利なラチェットです

2人が参考にしています
対象商品:
06715634
2018-10-27
用途:
農機具及び自動車等のメンテナンス
農・林・水産業

他の方の投稿で不良品があったりとか、大変満足しているとか、両極端な評価なので不良品
にビクビクしていましたが問題なかったです。カプラー付近からのエアー漏れは締め付ければ
解決するので素人さんはメカニックに相談されるといいと思います。トルクが大きいので長押しせずショートタッチで操作されるといいでしょう。

3人が参考にしています
対象商品:
06715634
2018-08-31
用途:
機械の調整
製造業

手の平に収まるサイズで使い勝手はいいのですが、レバーを押すと
トルクがすぐにマックスになるところは、危ないような気がします。
何らかの形でトルク調整ができればよいと思います。高額のものになれば調整可能のものがあるとは思いますけど。価格的には、まずまずと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする