曜日別特売
モノタロウ

ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ

ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ - モノタロウターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ - モノタロウ
(87件のレビュー)

「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。

用途自動車の汎用ターミナルカバーとして適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ材質ポリ塩化ビニール質量(g)27対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※バッテリーターミナルの形状によっては取り付けできない場合がございますご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06715722-
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06715722
2026-02-21
用途: 自家用の補修
学習Labo教育・研究機関

ホンダ車のカバーはプラスチックで、経年劣化で割れてしまった。プラス端子だけでもカバーしたく、汎用性の高そうな品を選択しました。十二分です。

2025-11-20
用途: 実験用の太陽光パネルの充電バッテリーの端子カバーとして使用しています
サービス業

実験用太陽光パネルの充電バッテリーの端子カバーとして使用しています。なぜか黒色が無いのが疑問です。仕方ないので、赤のターミナルカバーにマジックで「-」と書いて、使用しています。黒色を発売してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06715722
2025-08-01
用途: 年代物のフォークリフト整備
松尾農場農・林・水産業

アワーメーター未装着の年代物のカバーが紛失劣化で、装着。裸では危険だしバッテリー交換などで極性も目視できるので安心です。

2025-07-20
用途: バイクのバッテリー容量アップ
サービス業

トライク車両でバイク用バッテリーでは容量不足の為、自動車用バッテリーに変更、配線取り回し変更にともない、ターミナル保護に使用しました。
とてもきれいに納まってます。

2025-04-05
用途: バッテリー保護

プラス端子の近くに金属があり、もしもの為に追加で付けました。
ふくらみが後付け端子にあるナットをカバーし、ちょうどよかったです。

2024-12-25
用途: 中古ユンボの整備メンテナンス
農・林・水産業

中古ユンボのバッテリー端子にカバーが付いていなかったので、モノタロウのターミナルと合わせて取り付けました。同じモノタロウなのでターミナルにぴったりです。

1が参考にしています
対象商品 : 06715722
2024-07-06
用途: サブバッテリー敷設時

軽バンのバッテリー位置が荷室のど真ん中とアクセス最悪ため、万が一時に供え、サブバッテリへを敷設。ターミナルカバー、当初は不要思ってたが、色々荷物積むと+極に接触の可能性有りヤッパシ不安全と思い購入取り付けました。これで一安心です。

対象商品 : 06715722
2024-07-23
用途: 車両ハーネスのプラス端子を切取り汎用の端子を取付けた。
自動車・二輪車・自転車関連業

大きな端子カバーなのでワイヤーが楽に入れる事ができました。3センチほどカットして使いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする