曜日別特売

パスゲージ

パスゲージ - 松井精密
(1件のレビュー)

超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。
直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。
ケガキの要領で、部材に直接墨付けを行ないます。

仕様超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。精度(mm)0.05内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大測定長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06721487P-15150
18,000
取扱い終了
代替品有
06721803P-20200
20,600
取扱い終了
代替品有
06721812P-30300
23,100
取扱い終了
代替品有
06721828P-60600
75,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06721487P-1513931395P-15P-15 パスゲージ 松井精密 13931395パスゲージ松井精密1個
16,980
欠品中
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06721803P-2013931411P-20P-20 パスゲージ 松井精密 13931411パスゲージ松井精密1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06721812P-3013931420P-30P-30 パスゲージ 松井精密 13931420パスゲージ松井精密1個
21,980
欠品中
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06721828P-6013931429P-60画像準備中パスゲージ松井精密1個
72,980
税込80,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06721487
2020-05-19
用途: 鈑金作業
有限会社翠ビルディング

手作業による精密擦り合わせがなされており、安心して使用できる。現場の職人の意見が反映されている逸品と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする