ポータブルトイレFX-CPはねあげ

ポータブルトイレFX-CPはねあげ Aron(アロン化成)

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式
ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cm
ひじ掛けの高さを調整 便座からの高さは21・24・27cmの3段階に調整できます。
開閉しやすい上フタ 手首を返さず開けられます。
上フタ・便座は上に持ち上げるだけで取りはずしができます。掃除の際に便利です。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
本体背面には排泄時や清掃に必要な備品を収納できる便利な収納スペースがあります。
使う方の状況や体格に合わせて便座高さを33~40cmに無段階調節ができます。
足引きスペースをたっぷり設けているので、立ち上がりやすくなっています。

仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品防臭消耗品、O型便座カバー×1 材質(本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE ベージュ 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08455527 FX-CPはねあげ 14 ノーマルタイプ (便座まで)33~45 55×56×76~88
54,600
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
地域運賃
08455536 FX-CP-Tはねあげ 14.7 トランスファータイプ (便座まで)33~45 55×56×76~88
58,600
42,980
47,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
地域運賃
08455545 FX-CP-Cはねあげ 14.5 キャスター付 (便座まで)35~42 55×60×76~88
58,600
42,980
47,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
地域運賃
08455554 FX-CP-TCはねあげ 15.2 トランスファータイプ キャスター付 (便座まで)35~42 55×60×76~88
51,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする