ポータブルトイレFX-CPはねあげ〈快適脱臭〉
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式
ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cm
ひじ掛けの高さを調整 便座からの高さは21・24・27cmの3段階に調整できます。
開閉しやすい上フタ 手首を返さず開けられます。
上フタ・便座は上に持ち上げるだけで取りはずしができます。掃除の際に便利です。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
使う方の状況や体格に合わせて便座高さを33~40cmに無段階調節ができます。
足引きスペースをたっぷり設けているので、立ち上がりやすくなっています。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、脱臭機能、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
容量(L)10
材質(本体・上蓋・便座・ベース板・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE、(ソフト便座)EVA
色ベージュ
定格電源交流100V、50/60Hz(DC12V 1A専用アダプター使用)
定格消費電力(W)5
付属品消臭剤フォームタイプ×1
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |