ポータブルトイレFX-CP〈暖房便座〉

ポータブルトイレFX-CP〈暖房便座〉 Aron(アロン化成)

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮
FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。
ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。
開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。

仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本 容量(L)10 材質(本体・上蓋・便座・バケツ)PP 定格電源交流100V、50/60Hz 定格消費電力(W)53 温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節 付属品防臭消耗品 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
質量(kg)
材質(キャスター)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08455904 FX-CPH ノーマルタイプ 55×55×71~83 12.5 - ベージュ (便座まで)33~45
50,500
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
地域運賃
08455922 FX-CPH-C キャスター付 55×60×71~83 13 PE ベージュ (便座まで)35~42
54,800
42,980
47,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
地域運賃
08455895 FX-CPH ノーマルタイプ 55×55×71~83 12.5 - ピンク (便座まで)33~45
41,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08455913 FX-CPH キャスター付 55×60×71~83 13 PE ピンク (便座まで)35~42
44,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする