ポータブルトイレFX-CP〈快適脱臭〉

ポータブルトイレFX-CP〈快適脱臭〉 Aron(アロン化成)

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮
FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。
ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。
開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。

仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、脱臭機能、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本 容量(L)10 材質(本体・上蓋・便座ベース板・バケツ・脱臭器本体)PP、(ソフト便座)EVA 定格電源交流100V、50/60Hz(DC12V 1A専用アダプター使用) 定格消費電力(W)5 付属品消臭剤フォームタイプ×1 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
質量(kg)
材質(キャスター)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08455947 FX-CPSD ノーマルタイプ 55×55×71~83 11.7 - ベージュ (便座まで)33~45
65,000
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
地域運賃
08455965 FX-CPSD キャスター付 55×60×71~83 12.2 PE ベージュ (便座まで)35~42
69,300
60,980
67,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
地域運賃
08455938 FX-CPSD ノーマルタイプ 55×55×71~83 11.7 - ピンク (便座まで)33~45
54,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08455956 FX-CPSD キャスター付 55×60×71~83 12.2 PE ピンク (便座まで)35~42
57,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする