家具調トイレHS

家具調トイレHS Aron(アロン化成)

スライド式ひじ掛けが前傾姿勢を生み出し、排泄が自然に行えます。

仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品防臭消耗品 材質(構造部材)天然木(ラバーウッド)、(表面加工)ウレタン樹脂塗装、(座面・背もたれクッション)ウレタンフォーム、合成皮革、(便座ベース板・汚水受け付受け板・バケツ)PP、(ソフト便座)EVA 質量(kg)19 容量(L)10 高さ(cm)(便座まで)33、36、39、42、45 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)61×61×81.5~93.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08456988 -
95,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする