ユリフィット尿器 女性用
専用のフタがついています。においが広がりにくくなるので、排尿後ベッド横においても不快になりません。また、フタは深めに設計していますので、振動などにより勝手に外れることはありません。
ユリフィットシリーズ専用のブラシ付なので、手を汚さずカンタン洗浄。いつもいつまでも清潔で心地よく使っていただけます。
冬場等、布団の中で温められた体に、冷たい尿器があたってヒヤリ!!心臓の悪い方や血圧の高い方には特に体に良くありません。フィッティング時のヒヤリを解消してくれるカバーがついているので快適に排尿できます。
付属品専用カバー×1、洗浄ブラシ
材質(本体)PVC、(蓋)PP、(受尿口)エラストマー、(持ち手)PP
質量(kg)0.3
色(本体)透明、(受尿口・持ち手・キャップ)ブルー
容量(mL)700
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11×32×17
内容量1個