ひじ掛け付シャワーベンチ TH-S

ひじ掛け付シャワーベンチ TH-S Aron(アロン化成) ひじ掛け付シャワーベンチ TH-S Aron(アロン化成)

浴槽への移乗を楽に行いたい方や膝が曲がりにくく高い座面が必要な方に
脚が(座面・ひじ掛け)よりも外側にはり出しているので抜群の安定性です。
ひじ掛けを跳ね上げる事ができ、介助の邪魔になりません。

仕様ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 材質(座部・背もたれ)PE、(ひじ掛け)PP、(ひじ掛けグリップ)エラストマー、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム 質量(kg)4.9 座面高さ(mm)360~510 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55.5×50×67~82 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 08457882
- 08457882
08457882 - レッド
37,000
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
地域運賃
- 08457898
- 08457898
08457898 - ブルー
37,000
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする