台座付住宅用手すり【ユニットバス用】 UB-400

台座付住宅用手すり【ユニットバス用】 UB-400 Aron(アロン化成)

表面はソフトですべりにくい素材
すべらず、しっかり握れる太さ・形状。直径34mm採用。
手すりの表面は衛生的な抗菌処理。

用途滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全にしたい方に 仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品 付属品プラスチックアンカー×8、丸木ネジ×8、角座金×8、アロンアルファ 材質PVC 質量(kg)0.9 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×9×10 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08463218 - ホワイト
14,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08463227 - レッド
14,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする