木製玄関台 45W-40-1段
アジャスターで玄関の凹凸や傾斜に合わせて、ガタツキを防止できます。(前方2ヶ所のみ)
特殊塗装ですべりにくい天面板。素足や靴下でもすべりにくくなっています。
天面板の前方を踏んでも、玄関台が浮かないように、側板を前方に出した形状を採用しています。
前面板があるため足が入り込まず、天面板で引っかかり転倒をすることがありません。
固定金具で本体を上がりかまち部にしっかりと固定。横ズレを防止します。
用途段差の大きい玄関で昇降に不安がある方に
仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品、最大使用者体重 100kg
付属品固定金具、木ネジ
材質(構造部材)天然木(ラバーウッド)、(表面加工)ウレタン樹脂特殊塗装、(脚ゴム・アジャスターゴム)エラストマー
質量(kg)3.7
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×43×12
内容量1台