ミラーキャビネット オフトシリーズ
間口(mm)600
タイプ1面鏡
付属品トレイ2個、フック付トレイ2個、歯ブラシ立て・コンセント1個付
シリーズオフトシリーズ
照明蛍光灯
適合高さ(mm)全高1780用
内容量1台
注意
※化粧台は別売りです。※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。