【測定・測量機器レンタルサービス】D1風向風速計セット 気象庁検定付 CYG-5103+D1-008AS(校正書付)

【測定・測量機器レンタルサービス】D1風向風速計セット 気象庁検定付 CYG-5103+D1-008AS(校正書付) ログ電子

ロガーとセンサーが分離型で、設置が簡単な風速計。
ソフトウェアのインストールなしで、CFカードを入れるとすぐにデータ回収を行います。センサーとロガーが分離できるので、ロガーだけを回収することができます。気象庁検定の有り、無しの2タイプございます。

セット内容風向風速センサー(CYG-5103)、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、風向風速ロガー(D1-008AS)、センサーケーブル(10m)、CFカード、CFカードアダプター、カメラ用電池(CR-P2)、アース線、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド) 寸法(mm)全高 : 400×全長570 質量(kg)約1 測定範囲0~60m/s タイプCFカードモデル 電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2 検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向) 測定間隔1、2、5、10、15、20、30、60(分) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06747703 CYG-5103+D1-008AS 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747712 CYG-5103+D1-008AS 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747728 CYG-5103+D1-008AS 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747737 CYG-5103+D1-008AS 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747746 CYG-5103+D1-008AS 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
33112486 CYG-5103+D1-008AS 延長2日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする