【測定・測量機器レンタルサービス】カード式日射/放射収支ロガー(気象庁検定付) KDC-S11-PCM03+KADEC21-UP-C

【測定・測量機器レンタルサービス】カード式日射/放射収支ロガー(気象庁検定付) KDC-S11-PCM03+KADEC21-UP-C ノースワン

平均電圧値記録光センサーに最適
経済性にすぐれたガラスドーム付き日射センサーで、受感部は熱電対を使用しているため、高精度、高感度、高信頼性です。

仕様【記録部使用電源】CR123A×2本(専用電池ホルダー使用) セット内容ロガー本体、CFカード、カードリーダー、通信ソフト、全天日射計、固定ネジ、収納ケース 寸法(mm)【センサー】Φ54x58【データロガー】175(W)×125(D)×75(H)(突起物含まず) 質量(g)800 ケーブル長(m)10 波長範囲(nm)305~2800 測定インターバル10、12、15、20、30秒、1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分、1時間 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06749803 KDC-S11-PCM03+KADEC21-UP-C 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749812 KDC-S11-PCM03+KADEC21-UP-C 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749828 KDC-S11-PCM03+KADEC21-UP-C 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749837 KDC-S11-PCM03+KADEC21-UP-C 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749846 KDC-S11-PCM03+KADEC21-UP-C 延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33112766 KDC-S11-PCM03+KADEC21-UP-C 延長2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする