【測定・測量機器レンタルサービス】グローナス対応GPS受信機 LEGACY-E+

【測定・測量機器レンタルサービス】グローナス対応GPS受信機 LEGACY-E+ トプコン

2周波GPS/GLONASS対応の40チャンネル受信機
GPS受信機の常識を超えた、GPS/GLONASS受信機。その卓越した高性能が測量現場、工事現場から精密計測まで、広くご利用いただけます。

仕様
【受信電波】GPS L1、L2、GLONASS L1、L2
【GPS】L1搬送波、L2搬送波 C/Aコード、 Pコード
【GLONASS】L1搬送波、L2搬送波C/Aコード、Pコード
セット内容本体、ケース、アンテナケーブル、アンテナPG-A1、バッテリー、充電器、カーバッテリーケーブル、I/Fケーブル 寸法(mm)240×110×35 質量(kg)0.66 精度リアルタイムキネマティック 水平:2周波±(10mm+1.0ppm×D)m.s.e. 垂直:2周波±(15mm+1.0ppm×D)m.s.e. 、スタチック ±3mm+0.5ppm×D ±5mm+0.5ppm×D 動作時間8時間(専用バッテリーによる) 内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06750704 LEGACY-E+ 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06750713 LEGACY-E+ 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06750722 LEGACY-E+ 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06750738 LEGACY-E+ 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06750747 LEGACY-E+ 延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする