【測定・測量機器レンタルサービス】ストラクチャスキャン+400MHzアンテナ SIR-3000+5103A+Cart
NETIS(NO.SK-080015-V)
1.6GHzアンテナを用いて、コンクリートの被り約30cmまでの鉄筋、各種配管を鮮明かつ、高い分解能で探査することができます。
仕様
【適合アンテナ】GSSI社アンテナ
【地中 探査深度】約1.0m
【コンクリート 探査深度】-
セット内容本体、バッテリー×2、充電器セット(充電台、ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、日よけカバー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード、接地アダプター)、CFカード、ソフトウェアセット(CD-R、インストール手順書)、CFカードアダプター(本体、ソフト、簡易)、収納ケース
寸法(mm)315×220×105
質量(kg)約8(本体、アンテナ、カートの通常使用時)
電源内蔵バッテリー10.8V
測定方式電磁波レーダ方式
使用例コンクリート厚さ、地中埋設管、 空洞調査
NETIS番号SK-080015-V
内容量1台
【地中 探査深度】約1.0m
【コンクリート 探査深度】-
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/173/
2023-03-22