【測定・測量機器レンタルサービス】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+三脚 CX-105F+QB+TY(校正書付)

【測定・測量機器レンタルサービス】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+三脚 CX-105F+QB+TY(校正書付) SOKKIA(ソキア)

最短30cm の超小口径のピンポイント・ノンプリズム測距
最短30cm から500m まで超小口径のピンポイント・ノンプリズム測距 標準でノンプリズム業界最短の30cm から500m まで測定可能です。超小口径スポット測距は、壁の角や入射角が浅くなる路上のマンホール、送電線などを高い精度で直接測定できるうえ、格子状や網状のフェンス越しの測定にも圧倒的に有利です。

仕様
【測角部】精度:5"、最小表示:5" / 10"
【測角2軸自動補正機構 / コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6'/補正あり/なし
【測距測定可能範囲】ノンプリズム:0.3~500m
【測距精度】ノンプリズム時:(3+2ppm×D)mm
【データ記憶装置】内部メモリー:約10000点、対応外部メモリー:USBフラッシュメモリー(8GBまで)
【求心望遠鏡】正像、倍率3x、最短合焦距離0.3m(底板より)
【機械高】192.5mm(整準台取付面より)、236mm+5/-3mm(センタリング式:三脚取付面より)
セット内容本体、バッテリー、急速充電器、収納ケース 寸法(mm)19(W1)×348(H)×181(D)(突起物含まず) 質量(kg)約5.7(整準台、バッテリー含む) 望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:2.5″ 内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06755358 CX-105F+QB+TY 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06755367 CX-105F+QB+TY 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06755376 CX-105F+QB+TY 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06755385 CX-105F+QB+TY 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06755394 CX-105F+QB+TY 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする