【測定・測量機器レンタルサービス】ハンドヘルド蛍光X線分析計 DELTA Classic Plus (RoHS)
生活・家庭用品とRoHS規制物質の検査用。CMOSカメラと小径スポットコリメーターを搭載!3mmΦまで検出ポイントを絞ることができます。
短時間で正確な測定を行うことができるため、有害規制物質のスクリーニングに最適なツールです。家庭用電化製品、貴金属、衣服、輸入おもちゃやその他の生活必需品のスクリーニングを製造現場で行うことができるため、規制物質に伴う問題を未然に防ぐことができます。
仕様
【エックス線管およびターゲット材】4W AuまたはTa(用途による)X線管
【分析可能元素】合金(Alloy)とマイニング Ti以上土壌(Soil) P以上
【データ記録】1GBmicroSDカード(約75000データを保存可能)
【表示装置】32bitQVGAカラー、半透過型バックライトタイプのタッチスクリーン(寸法:57×73mm)
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、ドッキングステーション、ドッキングチャージャー(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、マニュアルCD、USBケーブル、ミニUSBケーブル、予備照射口フィルム、キャリブレーションチェッククーポン、COLLIMATION TEST SAMPLE、クイックスタートガイド、収納ケース
質量(kg)1.8(バッテリーを含まず)
電源充電式Li-ionバッテリー、ホットスワップ機能によりバッテリー交換時も電源継続可
検出器SiPIN(シリコンピン)ダイオード 検出器
内容量1台
【分析可能元素】合金(Alloy)とマイニング Ti以上土壌(Soil) P以上
【データ記録】1GBmicroSDカード(約75000データを保存可能)
【表示装置】32bitQVGAカラー、半透過型バックライトタイプのタッチスクリーン(寸法:57×73mm)
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
