【測定・測量機器レンタルサービス】ハンドヘルド蛍光X線分析計 DELTA PREMIUM
オンサイト測定に最適な完全防塵・防滴仕様
ハンドヘルド(携帯型)蛍光X線分析計は、現在PMI(プラント設備の材料確認)、リサイクル金属の鋼種判別、製品出荷前や材料受入時の品質管理などあらゆる目的で利用されています。
仕様
【X線源】4W、AgまたはAu(Ta)アノード
【測定元素】Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Sn、Sb、Mg、Al、Si、P(Alloy Plusのみ分析可能)
【データ保存】100、000データ以上【内蔵 MicroSD 2GB使用】
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー×2、ドッキングステーション、ドッキングチャージャー(ACアダプタセット)、USBケーブル×2、予備照射口フィルム×2、キャリブレーションチェッククーポン、テストピース×3、キャリーケース×2
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
電源リチウムイオンバッテリー(4~6時間使用可)
表示自動輝度調整機能付き高画素カラー表示
検出器10mm2 SDD
内容量1台
【測定元素】Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Sn、Sb、Mg、Al、Si、P(Alloy Plusのみ分析可能)
【データ保存】100、000データ以上【内蔵 MicroSD 2GB使用】
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
