【測定・測量機器レンタルサービス】ビームアライナー 5700
パイプ埋設現場用可視光レーザー照射機器
ライン方向のターゲットの中心を自動的に検索します。勾配の設定も可能です。
仕様
【勾配設定範囲】-15~+50%
【最小勾配設定単位】0.00001
セット内容本体、バッテリーパック(BDC52)、充電器(CDC63A)、電源ケーブル、接地アダプター、ターゲットベース(GLTB)、ターゲット板(GLT300)、リモートコントローラー(GLRCS)、脚(GLL1)×4、収納ケース
寸法(mm)-10~+40%、0.001%(+10%以上では0.01%)
質量(kg)3.5
電源ニッカド充電池
使用範囲最大150mまで
自動補正範囲±10%
自動整準範囲311×137
内容量1台
【最小勾配設定単位】0.00001
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
