【測定・測量機器レンタルサービス】レーザーデジタルセオドライト+三脚 LDT50S+TY(校正書付)

【測定・測量機器レンタルサービス】レーザーデジタルセオドライト+三脚 LDT50S+TY(校正書付) SOKKIA(ソキア)

レーザーダイオード採用、360°回転が可能。
防水 測角部表示単位5″/10″。平行光も集光ビームの1台2役。トンネル・シールド・推進工法の方向制御や墨出し・通り出し・位置決めに、ご利用いただけます。

仕様
【発振器発振波長】レーザーダイオード・635nm
【測角部】精度:7″
セット内容本体、バッテリー×2、充電器、充電アダプター、ACアダプター、収納ケース 寸法(mm)150(W)×160(D)×353(H)mm (ハンドル付き) 望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″ 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06759646 LDT50S+TY 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06759655 LDT50S+TY 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06759664 LDT50S+TY 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06759673 LDT50S+TY 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06759682 LDT50S+TY 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33113929 LDT50S+TY 延長2日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする