【測定・測量機器レンタルサービス】渦流探傷器 Phasec3

【測定・測量機器レンタルサービス】渦流探傷器 Phasec3 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)

堅牢設計で、様々な金属の検査に対応。
Phasec 3は高周波の表面検査から低周波の表面直下の検査まで幅広いアプリケーションに適した基本モデルです。導電率やコーティング厚さ測定も可能です。

仕様
【試験周波数】標準モード:10Hz~ 10MHz 導電率モード:60kHz
【内部データ保存】波形、探傷条件(各々最大 200件)
【PC接続】USB接続、Windowsソフトウェア(レポート、プリント出力)
【IP規格】IP54
セット内容本体、ラバーケース、肩掛けベルト×2、ペンシルプローブ(表面探傷用)、ウィルドスキャンプローブ(溶接検査用)、充電用ACアダプター、試験片、SupervisorPC(CD-R)、USBケーブル、ソフトキャリングバッグ 寸法(mm)192(W)×139(H)×57(D) 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 出力アナログ出力(7ピン Lemo)、VGA出力 感度X、 Y 軸同時または X、 Y軸単独調整-8 dB ~+96 dB、(0.1dBステップ)入力ゲイン:0 dBまたは 14 dBドライブ電圧:-8、 0、 +8 dB フィルターローパス: 3Hz ~1500Hz(2440ステップ)、ハイパス:DC-Ultra-1~1200Hz(1675ステップ) 内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06761545 Phasec3 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761554 Phasec3 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761563 Phasec3 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761572 Phasec3 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761588 Phasec3 延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする