【測定・測量機器レンタルサービス】工業用ビデオスコープΦ6mm7.5 IPLEXFX+IV8675
スコープは外径Φ6.0mm有効長7.5mのミドルタイプ。
内視鏡分野で世界初、密閉構造による防塵、防滴構造を実現し、約1.2メートルの衝撃テストをクリアした工業用ビデオスコープ。ディスプレイは6.3インチの大画面の6.3型TFTフルカラーを搭載。
仕様【スコープ型番】IV8675
セット内容本体、CFカード(1GB)、CFカードアダプター、バッテリー×2、充電器、ショルダーベルト、ACアダプターセット、スコープユニット(外径Φ6.0mm、有効長7.5m)、光学アダプターケース、遠点直視光学アダプター(AT120D/FF-IV86)、近点側視光学アダプター(AT120S/NF-IV86)、iPLEX FXクイックガイド、収納ケース
寸法(mm)216(W)×126(D)×249(H)(突起部含まず)
質量(kg)4.9(バッテリー含む)
電源バッテリーパック
外径(Φmm)(挿入部)Φ6.0
連続使用時間(時間)2.5(新品バッテリー装着による)
液晶モニター6.3型TFTフルカラー
有効長(m)7.5
内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
