【測定・測量機器レンタルサービス】紫外線強度計 UM-10
2タイプ選べる専用受光部
ランプやライトの放射照度を測定する高感度で操作性に優れた紫外線強度計です。2タイプの受光部で、用途に合わせた測定ができます。また、太陽光のUV(紫外線)カット効果も測定可能です。
仕様
【積算放射照度】最大表示100000mJ/cm2これの9999回分まで測定可能
【積算時間】999900秒(約11.5日)
【温湿度特性】±3%以内(23℃に対して使用温湿度範囲にて)
セット内容本体、受光部(UM-250・UM-360)、アダプタコード(2m)(UM-A20)、ACアダプター、拡張キーボード(UM-A25)、ケース(UM-A12)、キャップ、ストラップ(TL-A11)、アナログ出力プラグ(UM-A13)、9V積層乾電池(JIS 6F22)、収納ケース
寸法(mm)73.5(W)×186(H)×33(D)
測定範囲0.1~199900μW/cm2
質量(g)270g(電池含む)
電源9V積層乾電池(JIS 6F22)×1個
使用時間13時間(RS未使用時)
内容量1台
【積算時間】999900秒(約11.5日)
【温湿度特性】±3%以内(23℃に対して使用温湿度範囲にて)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06764905 | UM-10 | 06764948 | UVR-300 |
![]() |
【レンタル】紫外線強度計(校正書付) | トプコンテクノハウス | 1台 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |