【測定・測量機器レンタルサービス】車両重量計(トラックスケール) RWP-61A-2
検出部は、雨天でも野外で使用可能
積載重量の測定や管理のための車両重量計です。車体全体を載せて重量測定を行う設置型のトラックスケールと異なり、走行測定式でポータブル型のため持ち運びが可能です。内蔵プリンタ、充電池付きで、平坦な場所ならどこででも使用可能です。トラックの重量測定に。
仕様
【重量測定範囲】輪重量:0.5~7.5t(軸重量1~15t)、最大測定軸数9軸(ただし、車両総重量は99.99t以下)
【組み合わせ精度】±(1%±1digit)以内
【印字内容】測定年月日・時刻、識別No.、測定モード、各軸重量、車両総重量
セット内容車両重量表示計、車両重量表示計収納ケース、車両重量検出部、車両重量検出部収納ケース、AC電源コード、ACコンセントアダプター、予備ヒューズ、接続ケーブル、中継ケーブル、ゴムシート、ロールペーパー、インクリボン
寸法(mm)800×35×480(突起部含まず)、載荷部:700×26×350(突起部含まず)
質量(kg)約23
測定方式走行、停止両用(走行速度は4km/h以下)
最小目盛0.01t
内容量1台
【組み合わせ精度】±(1%±1digit)以内
【印字内容】測定年月日・時刻、識別No.、測定モード、各軸重量、車両総重量
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
