【測定・測量機器レンタルサービス】超音波探傷器(JSNDI仕様)+NDI実技試験用探触子セット USM35X JE+5C20N,5C1010A70

【測定・測量機器レンタルサービス】超音波探傷器(JSNDI仕様)+NDI実技試験用探触子セット USM35X JE+5C20N,5C1010A70 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
(1件のレビュー)

USM35X JE は、社団法人日本非破壊検査協会 「JSNDI 仕様デジタル超音波探傷器」の基本操作 仕様に対応しています。
社団法人日本非破壊検査協会「JSNDI デジタル超音波探傷器」の基本操作仕様に対応し、更に機能性を追求した、使いやすい超音波探傷器です。

仕様
【音速】1000~15000m/sec
【表示ディレイ】-10~1000mm
【プローブディレイ】0~200μs
【探傷モード】一探、二探、透過法
【パルス繰返し周波数】4~1000Hz(10ステップ)
【パルスエネルギー】High/Low
【ダンピング】50/500Ω
【ゲート】独立2ゲート
セット内容本体 測定範囲0~9999mm(鋼中) 周波数帯域により異なります 感度0~110dB 周波数帯域(MHz)0.2~20 検波方式全波 / 正半波 / 負半波 / RF 内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06770094 USM35X JE+5C20N,5C1010A70 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06770103 USM35X JE+5C20N,5C1010A70 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06770112 USM35X JE+5C20N,5C1010A70 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06770128 USM35X JE+5C20N,5C1010A70 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06770137 USM35X JE+5C20N,5C1010A70 延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06770112
2017-05-25
用途:
UT1の試験対策で実技練習に使用しています
玉鐵建設株式会社 様 (建設業・工事業)

講習会で使用した同じ探傷器と比べてダイヤルが重いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/208/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする