グリーンファーム TRI-TOWER

グリーンファーム TRI-TOWER ユーイング

成長速度の異なる3種類の野菜を同時に育成。
広々スペースで実もの野菜も育てられる。
最上段の設定が他の栽培室にもリンクする、手間いらず & 機能充実の操作パネル。
背面に吹きつけタイプのファンを配置。
養液に酸素を届けるエアポンプ。
給水のタイミングをお知らせする、水位フロート。
小物が置ける、収納スペース。
段差があっても水平を保てるアジャスター。

セット内容本体、栽培ケース(3個)、苗床パネル(3個)、苗床フタ(60個)、水位フロート(3個)、フロートカバー(3個)、エアチューブ(3個)、エアストーン(3個)、ACアダプター、電源コード、3口電源タップ、お試し種子キット(鈴っ子トマト種子・スイートバジル種子・ジェンティリナグリーン種子・液体肥料・栽培スポンジ) 消費電力(W)78 電源定格DC12V・12A 本体質量(kg)40(養液満水時約52) 機能タイマー(詳細設定可)、日めくりカレンダー、発芽モード、時刻連動機能(最上段に連動)、水位フロート、エアポンプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×367×1152 環境室内専用/室温15~30℃ ケース容量(L)4×3段 栽培数(レタス・葉もの野菜系)10株×3段、(ベビーリーフ系・ハーブ系)20株×3段、(ミニトマト)3株<最上段> 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06747046 UH-TT100G
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする