曜日別特売

LEDタフライト SL-TGH型

LEDタフライト SL-TGH型 - LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型 - LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型 - LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型 - LAMP(スガツネ工業)

タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。
フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。

用途機械及び機器の照明、店舗用スポットライト付属品六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本)トラスコ品番483-3945材質(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金質量(g)560取付方式ねじ固定仕上(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理内容量1個
注意
本品を壁面などに取り付ける際や、本品にタフライトを取り付ける際は、ねじで確実に固定してください。
角度を調節する際は、固定ねじを緩めてから行ってください。角度を固定する際は、固定ねじを確実に締め込んでください。固定後に無理な力を加えないでください。
本品は仕様が変更になる場合がございます。
この金具はLEDタフライトSL-TGH型専用です。SL-FL型にはお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08524775SL-WPG-Z
9,400
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする