ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無

ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。

材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08524373AN-LH001-GP2211282本金めっき+クリアー
6,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
08524382AN-LH001-MR2211282鏡面研磨
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
08524398AN-LH008-HL2211282ヘアライン仕上
5,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
08524346AN-DH001-GP3611282本金めっき+クリアー
7,850
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
08524355AN-DH001-MR3611282鏡面研磨
5,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08524398
2018-01-29
用途: 造作物を作ったとき。
有限会社 大建装建設業・工事業

思った物が来て良かったです。次回も同じような造作物の発注が来たときには、注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする