曜日別特売

配線孔キャップ SALSA

配線孔キャップ SALSA - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ SALSA - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ SALSA - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ SALSA - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ SALSA - LAMP(スガツネ工業)

開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。

材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼シルバー形状オーバル型仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
上から押し込むように取り付けてください。
板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08523192SI2520-31514986102155149556357
5,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08523208SI2520-316249134152255249556357
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする