面付シリンダー錠 2650型

面付シリンダー錠 2650型 LAMP(スガツネ)
(5件のレビュー)

外筒チェンジ式による、引き出し、右開き扉兼用型です。
面付タイプなので、かぶせ扉などに適します。
面付シリンダー錠 2620型の後継機種です。

付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10 材質(シリンダー本体)亜鉛合金(ZDC)、(シリンダー外筒)黄銅、(ケース、デッドボルト)亜鉛合金(ZDC)、(キー、リング、受座)黄銅 仕上(シリンダー本体)ダルニッケルめっき、(シリンダー外筒)ニッケルめっき、(ケース)ダルニッケルめっき、(デッドボルト、キー)ニッケルめっき、(リング)ダルニッケルめっき、(受座)素地 シリンダー径(Φmm)15.7 内容量1個
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。
錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法L(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08520672 2650-16-DN-D 38 16 81.5 16
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
08520688 2650-22-DN-D 42 22 89.5 22
1,950
 
 
取扱い終了

返品不可
08520697 2650-30-DN-D 42 30 98 30
2,050
 
 
取扱い終了

返品不可
08520706 2650-16-DN-B 38 16 81.5 16
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
08520715 2650-22-DN-B 42 22 89.5 22
1,950
 
 
取扱い終了

返品不可
08520724 2650-30-DN-B 42 30 98 30
2,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08520688
2023-05-22
用途:
既存倉庫のシリンダーが故障したので代用品
株式会社穴吹ハウジングサービス 様 (サービス業)

代用品で使用したがサイズもあったので無事修繕できました。

対象商品:
08520688
2019-09-20
用途:
帳票の管理BOX

多分20年以上使ってる鍵が空回りして閉めにくくなった。
業者に見積ったら扉ごと交換で6万円、デジタルロックは12万円、寸法測って検索したらこの商品がありました。
送料別途払っても2,500円未満、作業時間は丁寧にして15分、開閉はスムーズで満足です。(ちなみに古い鍵とメーカーは一緒でした)

対象商品:
08520688
2018-12-04
用途:
机の鍵
さわ保育園 様 (その他業種)

キーの回転やキーの抜差しが出来なくなってきたので、2つとも交換しました。スムーズに使用できるようになりました。

対象商品:
08520672
2017-03-30
用途:
ロッカーの施錠
スクルドエンジェル保育園藤沢駅北口園 様 (医療・福祉・介護関連業)

ロッカーのカギが壊れ、修繕のために探していたところに見つかりましたので、本当に重宝しています。ありがとうございました。

対象商品:
08520688
2017-02-17
用途:
破損の為、お取り替え
有限会社木村タンス店 様 (卸売・小売業)

同じ2650型でも何処が違う(サイズ)等の注意書きを希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする